代表画像

NT-2-M8X1 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589884 NT-2-M8X1 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589884 NT-2-M8X1 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28589884

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1 呼び8 食付25P 注文コード28589884 品番NT-2-M8X1
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び寸法・呼び・食付など112種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:8 材質HSS シャンク径d(Φmm)6.2 全長L(mm)130 溝数3 呼び8 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番216-4889 形状下穴:通り 質量(g)39 規格JIS 呼び寸法M8×1 等級U 下穴径(Φmm)7.09 山数1 ねじ長さ(mm)40 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付25P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする