寸法lk(mm)四角部:14
材質HSS
シャンク径d(Φmm)14
全長L(mm)220
溝数3
呼び18
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-4893
形状下穴:通り
質量(g)249
規格JIS
呼び寸法M18×2.5
等級Ub
下穴径(Φmm)15.6
山数2.5
ねじ長さ(mm)80
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付24P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11