寸法lk(mm)四角部:15
材質HSS
シャンク径d(Φmm)16
全長L(mm)200
溝数3
呼び20
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番216-6478
形状下穴:通り
質量(g)309
規格JIS
呼び寸法M20×1.5
等級U
下穴径(Φmm)18.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)60
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付25P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12