寸法lk(mm)四角部:18
材質HSS
シャンク径d(Φmm)19
全長L(mm)220
溝数3
呼び24
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-8544
形状下穴:通り
質量(g)485
規格JIS
呼び寸法M24×1.5
等級U
下穴径(Φmm)22.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)60
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付25P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)15