代表画像

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M10×1.5 注文コード28590155 品番AL-PO-STI-1B-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び10 材質HSS 等級I b 外径の基準寸法(mm)11.948 全長L(mm)82 シャンク長ls(mm)42 シャンク四角部幅(mm)6.5 溝数3 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番216-6540 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M10×1.5 下穴径(Φmm)10.5 山数1.5 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.325、MAX:10.561 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする