代表画像

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M12×1.75 注文コード28590164 品番AL-PO-STI-1B-M12X1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び12 材質HSS 等級I b 外径の基準寸法(mm)14.273 全長L(mm)95 シャンク長ls(mm)48 シャンク四角部幅(mm)10 溝数3 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番216-0150 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M12×1.75 下穴径(Φmm)12.6 山数1.75 ねじ長さ(mm)26 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)12.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.379、MAX:12.644 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする