山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 盛器・盛りかご・台
フラワーバスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590233
品番
7472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
お花のモチーフが可愛いらしい、華やかなフラワーバスケット。
スイーツや小物などの収納やティータイムのプレート代わりにもピッタリ!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×4.5