呼び寸法M12×1.75
ねじ長さ(mm)15
溝数3
材質HSS-P
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番195-4608
形状下穴:止り
規格JIS
等級P5
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
呼び12
全長L(mm)110
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)56
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5