材質HSS-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番195-4634
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M10×1.5
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)23
呼び10
全長L(mm)100
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5P
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5