7642 マグネットアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28590608 7642 マグネットアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28590608 7642 マグネットアンブレラスタンド タワー 山崎実業 28590608

マグネットアンブレラスタンド タワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28590608 品番 7642
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!

材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット ブラック 質量(g)約370 耐荷重(kg)約2 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28590599
2024-04-02
用途:
従業員用玄関に設置
株式会社員弁環境サービス 様

コンパクトで取付箇所の移動が簡単で便利です。磁石も強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする