用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番195-4636形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M12×1.5等級P4溝数3下穴径(Φmm)10.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)110タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5