メイン画像

顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法20.32W36 食付1.5P 呼び20.32 注文コード28590986 品番HT-MST-20.32W36-1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び寸法・食付・呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
呼び20.32 材質HSS 全長L(mm)87 シャンク長ls(mm)44 シャンク四角部幅(mm)14 溝数4 用途黄銅の加工 トラスコ品番227-9137 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法20.32W36 下穴径(Φmm)19.53 山数36 ねじ長さ(mm)16 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類対物ねじ シャンク径d(Φmm)18 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.474、MAX:19.55 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.12MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする