呼び寸法M4×0.7
食付2.5P
ねじ長さ(mm)11
溝数3
材質HSS
表面処理コーティング
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番323-0849
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
呼び4
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4