呼び4
材質HSS-P
全長L(mm)100
等級P3
首下長ln(mm)21
シャンク長ls(mm)40
シャンク四角部幅(mm)4
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番471-0144
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M4×0.7
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
ねじ長さ(mm)11
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応