代表画像

ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード28591589 品番LS-SP-LH-F-P1-100-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は呼び寸法・全長など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番468-6343 形状下穴:止り 質量(g)11 規格JIS 等級P1 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする