曜日別特売
LS-SP-V L150 P2 M6X1 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28591607

代表画像

ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード28591607品番LS-SP-V L150 P2 M6X1
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法M6×1食付2.5Pねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番468-6412形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)150タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6シャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする