呼び寸法M3×0.5
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番468-6410
形状下穴:止り
質量(g)11
規格JIS
等級G5
溝数4
下穴径(Φmm)2.79
山数0.5
ねじ長さ(mm)9
呼び3
全長L(mm)100
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付2P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)18
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
凸数4
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)3.2