代表画像

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 注文コード28591860 品番LS-PM-SP-F-P3-100-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び寸法・全長など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)11 溝数3 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番470-2138 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 呼び4 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付2.75P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする