代表画像

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 呼び寸法3/8-16UNC 注文コード28592666 品番PM-PO-P4-3/8-16UNC
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び3/8 材質HSS-P 全長L(mm)75 等級P4 シャンク長ls(mm)38 シャンク四角部幅(mm)5.5 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番470-3637 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法3/8-16UNC 下穴径(Φmm)8.06 山数16 ねじ長さ(mm)23 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)7 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.798、MAX:8.153 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする