※拡大画像です。
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28592787
品番
H050A142C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。
直径(Φmm)
142
色
白
穴径(μm)
0.5
最高使用温度(℃)
100
表面
無地