CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515

メイン画像

CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515
CN45214 クラフト パンチ カール事務器 28593515

クラフト パンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ユキ
内容量1個注文コード28593515品番CN45214
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

いろいろな形とサイズがそろった手軽で簡単な穴あけパンチ(型抜きパンチ)です。紙を差し入れパンチするだけで、簡単に複雑な絵柄を抜くことができます。
グリーティングカードやスクラップブッキングなどにデコレーション感覚で楽しめ、ペーパークラフトなどのハンドメイド作品や季節イベント、記念日の装飾まであらゆるシーンでご活用いただけます。
お子様からお年寄りまで幅広く楽しめます。クラフトパンチに適した紙は、四六判100~160kg程度(コピー用紙約2枚)の紙です。

用途手紙やカード、色紙、ウェルカムボードなどハンドメイド作品のデコレーションに最適です。その他用途(ペーパークラフト、スクラップブッキング、グリーティングカード、ミニカード、イベントの飾りつけ、ガーランド)水色質量(g)410穴数1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×83×44ユキ繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.49MB)
注意
※メガジャンボクラフトパンチのご使用にはメガパンチエイドCP-AN(補助具)が必要です。
※補助具を併用することで穴あけ時の力を軽減。お子様や力の弱い方、抜きにくい紙も簡単にパンチでき、クラフトパンチを楽しめます。
※付属のスロットガイドをセットすることで、様々な大きさのクラフトパンチがご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする