スリーライン
20cm丸皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
溜
ブルー
アイボリー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593664
品番
M15101RI
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
適合
295-OP
材質
メラミン
色
アイボリー
直径(Φmm)
203
高さ(mm)
27
シリーズ
RINKA
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器