曜日別特売
M25003CG 角小鉢 スリーライン 28594005

角小鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グリーン
容量(mL)110
内容量1個注文コード28594005品番M25003CG
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。

材質メラミングリーン容量(mL)110高さ(mm)36シリーズカフェスタイル短辺(mm)88長辺(mm)88対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする