角小鉢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28594030 品番 M25003COR
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

カラフルな色合いと使い勝手のいい形状がビュッフェシーンをより華やかに演出します。

材質メラミン オレンジ 容量(mL)110 高さ(mm)36 シリーズカフェスタイル 短辺(mm)88 長辺(mm)88 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする