※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大秤量(g)220 最小表示(mg)1 注文コード28594117 品番PX223JP/E
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は最大秤量・最小表示・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。

寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)1 計量皿寸法(Φmm)120 繰返し性1mg 直線性±2mg 最大秤量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする