スリーライン
子ども用13cm平皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28594145
品番
M-614RN
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
淡いピンクを基調とした可愛い動物柄です。ほっこり陽気な風合いが、子供たちの食事を”るんるん”気分にしてくれます。
適合
P-206
材質
メラミン
色
るんるん
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
21
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
子供用食器