※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大秤量(g)82 最小表示(mg)0.01 注文コード28594153 品番PX85JP
参考基準価格(税別)¥360,700 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は最大秤量・最小表示・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。

寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(mg)0.01 計量皿寸法(Φmm)80 繰返し性0.02mg 直線性±0.1mg アズワン品番63-1202-77 最大秤量(g)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする