曜日別特売
TC4029WG 長角トレイ(大) スリーライン 28594319

長角トレイ(大)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28594319品番TC4029WG
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

木目模様のシートを挿入したノンスリップトレイです。
カフェテリアやフードコートのほか、老人福祉施設でもご使用いただけます。

材質高比重ポリプロピレン寸法(mm)405×296×17ウッドグレインシリーズプルアップトレイ対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする