スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの トレー・お盆
ノルディックトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28594389
品番
FHT-3343WB
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表裏の両面シボ加工のベースに天然の木目模様を再現したノンスリップトレイです。
ノンスリップ面はつや消し加工を採用し、スタッキング性も抜群で収納性に優れたシックな佇まいのトレイです。
材質
超耐熱ABS樹脂
寸法(mm)
430×330×14
色
ウッドブラウン
シリーズ
お盆
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
注意
※高温下での収納は変形を起こすことがありますので、荷重をかけないで下さい。