※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバーシールド (化学用手袋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード28595736 品番SS104 M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。

サイズM 材質エチレンビニルアルコール他5層構造 厚さ(mm)0.1 タイプ左右両用 全長(cm)40 アズワン品番8-5607-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28595736
2020-10-06
用途:
化学薬品取扱用手袋
株式会社オーレックス 様

薄いフィルム状の手袋ではあるが、対応する化学薬品が多い。
とはいえ、対応が不得手なものもあるので対応表を確認のうえで、用途制限すること。
構造上、滑り止めなどは無く 耐熱性 断熱性は良いわけではない。
機械的強度・装着時のフィット感などは良くない部類。
耐熱・断熱・強度等も要求したい場合は、そうした部分を担持する手袋のインナーとして
使う。

惜しい点は、Mサイズしか入手できない点。
手が小さめ/指細めの人にはフィットしにくい。手が大きめの人には若干指が短い。
当然汗は吸わないし発散もしないので、長時間の使用には、木綿薄手の手袋をさらに内側に使うと良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする