グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの トートバッグ
ソフトラウンド肩かるトート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28595938
品番
623-5282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
実績があるソフトラウンドトート合皮をリニューアルして軽量化しました。
使いやすさはそのままにふんわりとした合皮で軽く身体に馴染みやすい。
持ち手にはウレタンを入れてクッション性をアップさせました。
用途
通勤や普段使い、ちょっとしたお出かけなどに。
材質
合成皮革
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×340×120
機能
軽量・クッション性
ポケット
内:オープンポケット×2/ファスナーポケット×1
持ち手寸法(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300