用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質粉末ハイス
長さ(mm)四角部:7
幅(mm)四角部/DRVS:4.5
全長(mm)62
質量(g)12
呼び寸法1/4-28UNF
溝数2
シャンク径(Φmm)6
ねじ長さ(mm)10.2
ねじの種類U
精度OH2
表面処理Vコーティング
首下長(mm)29
食付2.5P
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD