A-SFT 2.5P STD 5/16-24UNF スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28596595

※製品代表画像

A-SFT 2.5P STD 5/16-24UNF スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28596595
A-SFT 2.5P STD 5/16-24UNF スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28596595

スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法5/16-24UNF
5/16-24UNF
5/16-18UNC
NO.4-40UNC
NO.5-40UNC
NO.6-32UNC
NO.8-32UNC
NO.10-24UNC
NO.10-32UNF
1/4-20UNC
1/4-28UNF
3/8-16UNC
3/8-24UNF
7/16-14UNC
7/16-20UNF
1/2-13UNC
1/2-20UNF
9/16-12UNC
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
3/4-10UNC
3/4-16UNF
7/8-9UNC
7/8-14UNF
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6.1
内容量1本注文コード28596595品番A-SFT 2.5P STD 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス長さ(mm)四角部:8幅(mm)四角部/DRVS:5全長(mm)70質量(g)15呼び寸法5/16-24UNF溝数3シャンク径(Φmm)6.1ねじ長さ(mm)13ねじの種類U精度OH3表面処理Vコーティング首下長(mm)37食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする