用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質粉末ハイス
長さ(mm)四角部:11
幅(mm)四角部/DRVS:8
全長(mm)90
質量(g)66
呼び寸法9/16-12UNC
溝数3
シャンク径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
ねじの種類U
精度OH4
表面処理Vコーティング
首下長(mm)48
食付2.5P
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD