用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス長さ(mm)四角部:14幅(mm)四角部/DRVS:11全長(mm)105質量(g)121呼び寸法3/4-10UNC溝数4シャンク径(Φmm)14ねじ長さ(mm)31ねじの種類U精度OH4表面処理Vコーティング首下長(mm)58食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD