※製品代表画像

A-SFT 2.5P STD 1-1/4-8UN スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28596769 A-SFT 2.5P STD 1-1/4-8UN スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28596769

スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28596769 品番 A-SFT 2.5P STD 1-1/4-8UN
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格)
(2)半山払い加工で欠損を防止。
(3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。

用途
大型部品加工用
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス 長さ(mm)四角部:22 幅(mm)四角部/DRVS:19 全長(mm)180 質量(g)542 呼び寸法1-1/4-8UN 溝数4 シャンク径(Φmm)24 ねじ長さ(mm)38 ねじの種類U 精度OH5 表面処理Vコーティング 首下長(mm)100 食付2.5P ねじれ角(°)45 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする