BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28596777 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。

仕様温度グレード/1100℃ 容量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
金銀ろうのロー着に使用。
医療・福祉・介護関連業

ロー着時のバックアップ材として使用。ブローパイプ(トーチ)の熱が反射されるのでスムーズにローが流れたように感じました。この価格で1sあるのは、驚きました。バックアップならば100gあれば反復使用出来るので、300g位で販売されたら購入し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
28596777
2021-05-11
用途:
断熱材
教育・研究機関

特段の意見はないが,もう少し安くてもよいのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする