用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○
材質高バナジウムハイス
長さ(mm)四角部:17
幅(mm)四角部/DRVS:14
全長(mm)125
質量(g)224
呼び寸法G1/2-14
溝数4
シャンク径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)26
ねじの種類G
精度OH3.5
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
首下長(mm)55
食付2.5P
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD