A-SPT 2.5P STD G3/4-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884

※製品代表画像

A-SPT 2.5P STD G3/4-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884
A-SPT 2.5P STD G3/4-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596884

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本材質高バナジウムハイスシャンク径(Φmm)23呼び寸法G3/4-14注文コード28596884品番A-SPT 2.5P STD G3/4-14
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス長さ(mm)四角部:20幅(mm)四角部/DRVS:17全長(mm)140質量(g)385呼び寸法G3/4-14溝数4シャンク径(Φmm)23ねじ長さ(mm)28ねじの種類G精度OH3.5表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)69食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする