※製品代表画像

A-SPT 2.5P STD G7/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596900 A-SPT 2.5P STD G7/8-14 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 28596900

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質高バナジウムハイス シャンク径(Φmm)24 呼び寸法G7/8-14 注文コード28596900 品番A-SPT 2.5P STD G7/8-14
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・シャンク径・呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質高バナジウムハイス 長さ(mm)四角部:22 幅(mm)四角部/DRVS:19 全長(mm)150 質量(g)479 呼び寸法G7/8-14 溝数4 シャンク径(Φmm)24 ねじ長さ(mm)29 ねじの種類G 精度OH3.5 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)75 食付2.5P ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする