用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス長さ(mm)四角部:24幅(mm)四角部/DRVS:21全長(mm)160質量(g)591呼び寸法G1-11溝数4シャンク径(Φmm)26ねじ長さ(mm)33ねじの種類G精度OH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)80食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD