用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○
材質粉末ハイス
長さ(mm)四角部:6
幅(mm)四角部/DRVS:3.2
全長(mm)48
質量(g)5
呼び寸法NO.6-32UNC
溝数3
シャンク径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)13
ねじの種類U
精度OH2
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
首下長(mm)21
食付5P
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
突き出しセンタ有無あり