※製品代表画像

A-POT 5P STD 5/8-18UNF ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28597110 A-POT 5P STD 5/8-18UNF ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 28597110

ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28597110 品番 A-POT 5P STD 5/8-18UNF
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 長さ(mm)四角部:12 幅(mm)四角部/DRVS:9 全長(mm)95 質量(g)95 呼び寸法5/8-18UNF 溝数3 シャンク径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)32 ねじの種類U 精度OH3 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)52 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする