※製品代表画像

A-LT-POT 5P STD M6×1×150-6 ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 28597189 A-LT-POT 5P STD M6×1×150-6 ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 28597189

ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28597189 品番 A-LT-POT 5P STD M6×1×150-6
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 幅(mm)四角部/DRVS:4.5 全長(mm)150 質量(g)33 呼び寸法M6×1 溝数3 シャンク径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)19 ねじの種類M 精度OH3 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 首下長(mm)40 許容差h7 食付5P 寸法lk(mm)四角部長さ:7 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD 突き出し長さ(mm)センタ:2.6 突き出しセンタ有無あり
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする