※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
ケニスの 共通擦合せフラスコ
共通摺合四口フラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28598649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
側管摺合
19/38
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
普通摺
規格
JIS R 3503準拠
中管摺合
24/40