※製品代表画像

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28598878 品番 AT-1 MG 5.67×10.35 NPT27
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。
1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC〜45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック 適合加工サイズ:1/16・1/8 材質超硬合金 全長(mm)60 質量(g)22 刃長(mm)10.35 溝数4 シャンク径(Φmm)6 山数27 ねじの種類NPT 外径(Φmm)5.67 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 許容差h6 ねじれ角(°)9〜13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ThreadProのパスタイプは「マルチ送り」を選択下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする