用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC〜45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック
適合加工サイズ:1/2・3/4
材質超硬合金
全長(mm)95
質量(g)244
刃長(mm)19.96
溝数5
シャンク径(Φmm)16
山数14
ねじの種類NPT
外径(Φmm)15.67
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
許容差h6
ねじれ角(°)9〜13
RoHS指令(10物質対応)対応