用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC〜45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック
適合加工サイズ:1〜2
材質超硬合金
全長(mm)105
質量(g)402
刃長(mm)24.3
溝数6
シャンク径(Φmm)20
山数11-1/2
ねじの種類NPT
外径(Φmm)18.72
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
首下長(mm)28.7
許容差h6
ねじれ角(°)9〜13
RoHS指令(10物質対応)対応