AT-2 R-SPEC MG 3.1×8 P0.7-INT 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー) 28598948

※製品代表画像

非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4×0.7
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
内容量1本注文コード28598948品番AT-2 R-SPEC MG 3.1×8 P0.7-INT
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。
また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。
基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。

用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金長さ(mm)最大ねじ立て:8全長(mm)50ねじ径M4×0.7溝数2シャンク径(Φmm)6ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6油穴なし基準径(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ThreadProのパスタイプは「シングル送り」を選択ください。ワークや機械、チャックの剛性によっては切削条件を変える必要があります。
※工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
※マグネシウム合金切削において切削油剤を使用する際は、切削油剤メーカの推奨するものをご使用下さい。また、切りくずの処理・管理に注意下さい。発火の恐れがあります。
※左刃のため主軸逆回転でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする