※製品代表画像

WLS-HSCT-P 1×45°×6×100 HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー) 28600050 WLS-HSCT-P 1×45°×6×100 HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー) 28600050

HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28600050 品番 WLS-HSCT-P 1×45°×6×100
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。

用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 全長(mm)100 質量(g)46 タイプポジタイプ 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ 大端径(Φmm)6 先端径(Φmm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
※上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
※びびりや振動を生ずる場合は切込み回数を数回に分けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする